- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自動水栓 壁のおすすめ人気ランキング
自動水栓 壁のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新233件の「自動水栓 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 水栓」、「衛生水栓」、「toto 自動水栓」などの商品も取り扱っております。
ソフトフロー
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
取付穴径(Φmm)
65
電源(V)
AC100
蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式
全交換(壁付)
電源
アルカリ乾電池(単三)×2
センサー
赤外線反射方式
適合場所
洗面所
使用流体
1~40°の上水道
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
使用環境湿度(%)
90以下
吐出水量
止水弁による流量調節可能
給電方式
電池式
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75
電池寿命(年)
2年(月4000回の使用で)
水栓タイプ
単水栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
乾電池タイプ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
取付方式
後付け
呼び径
PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
専用ACアダプター付属。手洗い用。
呼び径(mm)
13
取付方式
全交換(壁付)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年!
壁付け用、後付け専用モデル
水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校の流し台や手洗い場などに
グリーン購入法
適合
タイプ
泡沫
使用地区
一般/寒冷地共用
給電方式
電池式
電源
単三アルカリ電池×2本
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
呼び径
PJ1/2
防水性
IPX5
水栓タイプ
単水栓
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料
商品図(0.2MB)
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
電池専用
電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途能シリーズ
物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。
材質
黄銅
色
クローム
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
電源
リチウム電池(CR-P2)
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約4(0.2MPa時)・流量調節可能
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
200以上
給電方式
電池式
水栓タイプ
その他
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電池式
電源
リチウム電池2CR5(DC6V)1個
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(壁付)
呼び径
PJ1/2
関連資料
HACCP対応のご案内(3.3MB)
吐水口長さ(mm)
175
吐水口高さ(mm)
100
グリーン購入法
適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源
アルカリ乾電池単3形×2本
適合場所
洗面所(学校等公共施設)
取付穴径(Φmm)
46
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
136
給電方式
電池式
電池寿命(年)
月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時)
水栓タイプ
混合栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級
IPX5
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料
(7.4MB)
取付方式
後付け
呼び径
PJ1/2
適合場所
洗面所
グリーン購入法
適合
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換
仕様
逆止弁付き
取付方式
後付け
電源
アルカリ乾電池単3×2本
適合場所
洗面所
関連資料
図面(0.11MB)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(2.94MB)
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
呼び径
G1/2
消費電力(W)
待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
電源
リチウム電池(単3系)×4本
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~24
使用地区
一般地
検知距離(mm)
約50~150mmの間で自動調節
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。
非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
付属品
リチウム電池CR-P2(DC6V)1個
材質
黄銅
取付方式
全交換(壁付)
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
使用温度(℃)
1~50
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
200~
検知距離(mm)
約130~160ミリ
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)
13
取付方式
全交換(壁付)
消費電力(W)
(待機時)0.3、(動作時)最大3
適合場所
洗面所
流量(L/min)
3~4
取付穴径(Φmm)
33~36
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
使用水温(℃)
0~40(凍結不可)
供給水質
水道水
感知距離(mm)
50~150(自動調節)
検知時間(秒)
0.5
給電方式
電池式
給水圧力(MPa)
0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置
先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方
手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ
横水栓
適合場所
洗面所
給電方式
電池式
取付方式
後付け
呼び径
W26山20
防水保護等級
IPX5
電源
DC6V乾電池(アルカリ)式
関連資料
(7.4MB)
グリーン購入法
適合
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。
付属品
専用ACアダプター
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
呼び径
G1/2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時:0.3mW 動作時:最大値3W
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~24
使用地区
一般地
検知距離(mm)
約50~150mmの間で自動調節
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換
付属品
本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)
色
シルバー
取付方式
全交換(壁付)
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50、水温:1~40
呼び径
PJ1/2
電源
リチウム電池2CR5(DC6V)1個
方式
作動弁:パイロット型電磁弁
適合場所
洗面所/手洗い場
機能
手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除
保証期間
3年
外装
ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
点滅
赤LEDが点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式
赤外線反射方式
使用地区
一般地
電池寿命
約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
関連資料
HACCP対応のご案内(3.3MB)
グリーン購入法
適合
適合メーカー
TOTO
給電方式
電池式
適合水圧(MPa)
最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)
水栓タイプ
横水栓
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色
ピュアホワイト
排水金具
【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズ
L
寸法(mm)
500×450
水質
使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
90RH以下
形態
吐出:泡沫
流量範囲(L/min)
2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式
距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)
約130
幅(mm)
感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)
排水接続:25
グリーン購入法
適合
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色
クリスタルホワイト
取付方式
後付け
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)
115
センサー
反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所
キッチン/洗面所
充電時間
1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区
一般地
充電電圧(V)
DC5 (USB充電器は付属なし)
水質
飲料可能な水道水
充電方式
充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所
0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)
1~60
吐水口長さ(mm)
53
吐水口高さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
センサー感知範囲
約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量
13L/毎分
給電方式
電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×60×53
耐水圧(MPa)
最大0.7
オートストップ時間
自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプ
その他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷